大阪魂
六角穴付きボルト(鉄/ユニクロ)
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
穴の形状
六角穴
内容量
1箱(1本)
全43種類を絞り込む
ねじの呼び
M27
M30
M36
長さ(mm)
選択してください
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
43種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69055516
27X50
M27
50
-
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055525
27X55
M27
55
-
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055534
27X60
M27
60
-
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055543
27X65
M27
65
-
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055552
27X70
M27
70
-
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055568
27X75
M27
75
-
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055577
27X80
M27
80
-
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055586
27X85
M27
85
-
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055595
27X90
M27
90
-
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055604
27X95
M27
95
3
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
69055613
27X100
M27
100
-
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055622
27X105
M27
105
-
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055638
27X110
M27
110
-
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055647
27X115
M27
115
-
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055656
27X120
M27
120
-
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055665
27X125
M27
125
-
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055674
27X130
M27
130
-
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055683
27X135
M27
135
-
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055692
27X140
M27
140
-
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055708
27X145
M27
145
-
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055717
27X150
M27
150
-
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69055735
30X50
M30
50
-
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055832
36X50
M36
50
-
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055848
36X55
M36
55
-
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055857
36X60
M36
60
-
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055866
36X65
M36
65
-
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055875
36X70
M36
70
-
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055884
36X75
M36
75
-
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055893
36X80
M36
80
-
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055902
36X85
M36
85
-
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055918
36X90
M36
90
-
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055927
36X95
M36
95
-
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055936
36X100
M36
100
-
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055954
36X110
M36
110
-
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055963
36X115
M36
115
-
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055972
36X120
M36
120
-
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055988
36X125
M36
125
-
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055997
36X130
M36
130
-
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69056006
36X135
M36
135
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69056015
36X140
M36
140
-
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69056033
36X150
M36
150
-
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69055945
36X105
M36
105
-
取扱い終了
返品不可
69056024
36X145
M36
145
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください