大阪魂
六角穴付きボルト(細目(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69056855
20X170
M20
170
1.5
¥
2,298
¥2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
69056864
20X180
M20
180
1.5
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
69056873
20X190
M20
190
1.5
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
69056882
20X200
M20
200
1.5
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
69056898
30X160
M30
160
2
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
69056907
30X170
M30
170
2
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
69056916
30X180
M30
180
2
¥
4,698
¥5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
69056925
30X190
M30
190
2
¥
4,898
¥5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
69056934
30X200
M30
200
2
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
69056943
33X80
M33
80
2
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
69056952
33X110
M33
110
2
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
69056968
33X140
M33
140
2
¥
2,898
¥3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
69056977
33X160
M33
160
2
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
69056986
33X170
M33
170
2
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
69056995
33X180
M33
180
2
¥
3,500
¥3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057004
33X190
M33
190
2
¥
3,598
¥3,958
(税込)
31日以内出荷
返品不可
69057013
33X210
M33
210
2
¥
3,898
¥4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057022
33X220
M33
220
2
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057038
33X240
M33
240
2
¥
4,098
¥4,508
(税込)
81日以内出荷
返品不可
69057047
42X160
M42
160
3
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057056
42X170
M42
170
3
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057065
42X180
M42
180
3
¥
8,898
¥9,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057074
42X190
M42
190
3
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057083
48X130
M48
130
3
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057092
48X150
M48
150
3
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057108
48X180
M48
180
3
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057117
48X190
M48
190
3
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057126
48X220
M48
220
3
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057135
48X230
M48
230
3
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください