曜日別特売

六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/ニッケル)

六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/ニッケル) - 大阪魂
ねじの呼びM10材質鉄(または標準)ねじピッチ1.5種別全ねじ頭部形状六角穴付き表面処理ニッケル穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目長さ(mm)120寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8寸法K(mm)10寸法v(mm)1寸法dk(mm)16内容量1箱(60本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6905714410X120X120
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする