大阪魂
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/ラフレ)
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
75
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
14
表面処理
ラフレ
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
16
寸法v(mm)
1.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
24
ねじの呼び
M16
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69057153
16X75X75
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください