大阪魂
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/ユニクロ)
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M24
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69057284
24X90X90
90
-
六角穴付
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057293
24X100X100
100
3
六角穴付き
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057302
24X110X110
110
-
六角穴付
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057318
24X120X120
120
-
六角穴付
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057327
24X130X130
130
-
六角穴付
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057336
24X160X160
160
-
六角穴付
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057345
24X180X180
180
-
六角穴付
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください