大阪魂
極低頭六角穴付きボルト(鉄/三価ブラック)
ねじの呼び
M2
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
長さ(mm)
4
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69057616
2X4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください