大阪魂
六角穴付きボルト(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
内容量
1箱(1本)
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M30
M33
M36
長さ(mm)
選択してください
30
35
40
45
50
60
65
110
120
150
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69057668
30X30
M30
30
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69057677
30X35
M30
35
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69057686
30X40
M30
40
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69057695
30X45
M30
45
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69057704
33X110
M33
110
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69057713
33X120
M33
120
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69057722
33X150
M33
150
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69057738
36X50
M36
50
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69057747
36X60
M36
60
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69057756
36X65
M36
65
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください