大阪魂
六角穴付きボルト(全ねじ(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M24
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69057765
24X90X90
90
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057774
24X100X100
100
¥
3,598
¥3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057783
24X110X110
110
¥
3,698
¥4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057792
24X120X120
120
¥
3,898
¥4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057808
24X130X130
130
¥
4,198
¥4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057817
24X150X150
150
¥
4,698
¥5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057826
24X180X180
180
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
69057835
24X200X200
200
¥
5,898
¥6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください