曜日別特売

六角穴付きボルト(SUS316L/生地)

六角穴付きボルト(SUS316L/生地) - 大阪魂六角穴付きボルト(SUS316L/生地) - 大阪魂六角穴付きボルト(SUS316L/生地) - 大阪魂六角穴付きボルト(SUS316L/生地) - 大阪魂六角穴付きボルト(SUS316L/生地) - 大阪魂六角穴付きボルト(SUS316L/生地) - 大阪魂六角穴付きボルト(SUS316L/生地) - 大阪魂六角穴付きボルト(SUS316L/生地) - 大阪魂
材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴内容量1箱(1本)
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6905785322X110M22110
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905786222X120M22120
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905787822X130M22130
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905788722X140M22140
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905789622X150M22150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905790524X120M24120
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905791424X140M24140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
6905792324X150M24150
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4749:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする