大阪魂
カットボルト(鉄/三価ステンコート)
種別
-
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄(または標準)
山数
12
寸法S(mm)
21
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69058395
1/2X32
32
¥
139
¥
153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69058413
1/2X38
38
¥
159
¥
175
(税込)
14日以内出荷
返品不可
69058438
1/2X50
50
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください