六角ボルト(半ねじ(鉄/ユニクロ)

六角ボルト(半ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質鉄(または標準)種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角内容量1箱(1本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6905868412X105M121051.75
159
175(税込)
翌日出荷
返品不可
6905878812X135M121351.75
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
6905881512X145M121451.75
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
6905885812X155M121551.75
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
6905905224X290M24290-
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69058684
2019-02-04
用途: 特に不具合なし

特に不具合なく、感想もなく普通のボルトだったように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1068:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする