大阪魂
Uボルト(鋼管用(SUS316L/生地)
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69061554
10X150A
M10
1.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69061563
12X50A
M12
1.75
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください