寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト)

寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト内容量1箱(1個)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690615888X180M81801.25
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
690615978X485M8485-
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
690616068X550M85501.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
6906161510X520M105201.5
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
6906162412X290M122901.75
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
6906163312X310M123101.75
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906164212X320M123201.75
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906165812X350M123501.75
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906166712X400M124001.75
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
6906167616X340M163402
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
6906168516X370M163702
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
6906169416X390M163902
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906170316X410M164102
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
6906171216X530M165302
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
6906175520X170M201702.5
789
868(税込)
9日以内出荷
返品不可
6906176420X510M205102.5
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6906179824X380M243803
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
285:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする