大阪魂
ケミカル寸切(鉄/三価ホワイト)
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
内容量
1箱(1個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062157
12X170
M12
170
-
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062166
24X300
M24
300
3
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください