大阪魂
メーター寸切(細目(鉄/ユニクロ)
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
1000
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
M24
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062333
M24X1000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください