2メーター寸切(鉄/ユニクロ)

2メーター寸切(鉄/ユニクロ) - 大阪魂2メーター寸切(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(2件のレビュー)
種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)2000表面処理ユニクロ内容量1箱(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69062428M6X2000M6
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
69062455M14X2000M14
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-11
用途: DIY棚作成の吊りボルトとして
サービス業

330ミリで切り出したら330x4と300端材で取れたんですが
長さが短いと思うんですよねー
こないだ来た同じ番号、長さのやつは良かったんですけど
足りなくて地元の金物屋で1メーター追加で買いました
個別配送料掛かりますが安いことには安い

対象商品 : 69062428
2021-01-27
用途: トラクターロータリーの草からり防止棒として
吉村太農園農・林・水産業

純正品の草からまん棒の代用品として購入。ワイヤーとの代替品なので弾力性が違うので耐久性がわかりません。一年後の状態がどうかです。純正の場合諭吉が飛びますが、価格は1/10以下なので一年以上でOKです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2654:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする