大阪魂
寸切(荒先)(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
種別
全ねじ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(1個)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062552
6X500
M6
500
-
¥
859
¥945
(税込)
当日出荷
69062568
8X320
M8
320
1.25
¥
999
¥1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
69062577
12X600
M12
600
1.75
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
69062586
16X600
M16
600
2
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
69062595
16X800
M16
800
2
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
69062604
20X400
M20
400
2.5
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
69062613
20X500
M20
500
2.5
¥
3,998
¥4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください