大阪魂
メーター寸切(細目(ステンレス/生地)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M24
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
1000
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062638
M24X1000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください