大阪魂
寸切(荒先)(SUS310S)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
SUS310S
ねじピッチ
1.25
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1個)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062875
8X150
150
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69062884
8X400
400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69062893
8X500
500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください