大阪魂
スプリングワッシャー(2号(逆巻き(鉄/三価ブラック)
呼び寸法
M10
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
18.4
内径d(Φmm)
10.2
厚さt(mm)
(最小)2.5
表面処理
三価ブラック
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)3.7
内容量
1箱(800個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69079727
M10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください