曜日別特売

高輝度プリズム反射テープ

高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル
(19件のレビュー)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
注意
※電気絶縁には使用しないでください。
※気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の環境でご使用ください。
※貼る面のホコリ、油分・水分をよくふき取ってからご使用ください。
※はがす時に下地を破損したり、のり残りする場合があります。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に、テープを平らにしてください。
全58種類を絞り込む
テープ幅(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39254286HTP-10W1巻ホワイト1050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
1,442
909
1,000(税込)
当日出荷
39254295HTP-10Y1巻イエロー1050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
1,442
909
1,000(税込)
当日出荷
39254304HTP-10R1巻レッド1050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
1,442
909
1,000(税込)
当日出荷
39254313HTP-10LY1巻レモンイエロー1050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
1,586
999
1,099(税込)
当日出荷
39254329HTP-10OR1巻オレンジ1050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
1,586
999
1,099(税込)
当日出荷
39254338HTP-15W1巻ホワイト1550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
2,162
1,490
1,639(税込)
当日出荷
39254347HTP-15Y1巻イエロー1550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
2,162
1,390
1,529(税込)
当日出荷
39254356HTP-15R1巻レッド1550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
2,162
1,390
1,529(税込)
当日出荷
39254365HTP-15LY1巻レモンイエロー1550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
2,386
1,490
1,639(税込)
当日出荷
39254374HTP-15OR1巻オレンジ1550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
2,386
1,590
1,749(税込)
当日出荷
メーカー直送
54986244HTP-10B1巻ブルー1050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
1,442
909
1,000(税込)
当日出荷
54986253HTP-15B1巻ブルー1550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
2,162
1,490
1,639(税込)
当日出荷
68149138HTHP-20WH1巻ホワイト2050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
代替品有
68149147HTHP-20R1巻レッド2050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
代替品有
68149156HTHP-20Y1巻イエロー2050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
代替品有
68149165HTHP-20LY1巻レモンイエロー2050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
代替品有
68149174HTHP-20ORE1巻オレンジ2050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
代替品有
68149183HTHP-45WH1巻ホワイト4550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
代替品有
68149192HTHP-45R1巻レッド4550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
代替品有
68149208HTHP-45Y1巻イエロー4550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
代替品有
68149217HTHP-45LY1巻レモンイエロー4550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
代替品有
68149226HTHP-45ORE1巻オレンジ4550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
代替品有
63427088HTHP-20WH-54P1箱(54巻)2050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63427097HTHP-20RED-54P1箱(54巻)2050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63427106HTHP-20YEL-54P1箱(54巻)2050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63427115HTHP-45WH-24P1箱(24巻)4550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63427124HTHP-45RED-24P1箱(24巻)4550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63427133HTHP-45YEL-24P1箱(24巻)4550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63427176HTHP-45ORE-24P1箱(24巻)オレンジ4550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
24883890HTP-10Y1ケース(108巻)イエロー1050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
155,736
取扱い終了
返品不可
代替品有
24888826HTP-90Y1ケース(12巻)イエロー9050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
143,736
取扱い終了
返品不可
代替品有
24888869HTP-15Y1ケース(72巻)イエロー1550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
155,664
取扱い終了
返品不可
代替品有
24888878HTP-15R1ケース(72巻)レッド1550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
155,664
取扱い終了
返品不可
代替品有
24888887HTP-90B1ケース(12巻)ブルー9050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
143,736
取扱い終了
返品不可
代替品有
24888948HTP-10W1ケース(108巻)ホワイト1050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
155,736
取扱い終了
返品不可
代替品有
24888957HTP-10R1ケース(108巻)レッド1050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
155,736
取扱い終了
返品不可
代替品有
24888966HTP-15W1ケース(72巻)ホワイト1550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
155,664
取扱い終了
返品不可
代替品有
89818383HTP-90LY1巻レモンイエロー9050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
13,422
取扱い終了
89818392HTP-90OR1巻オレンジ9050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
13,422
取扱い終了
89818408HTP-90R1巻レッド9050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
89818417HTP-90W1巻ホワイト9050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
89818426HTP-90Y1巻イエロー9050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
11,978
取扱い終了
54986269HTP-20B1巻ブルー2050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
2,856
取扱い終了
54986278HTP-45B1巻ブルー4550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
6,016
取扱い終了
54986287HTP-90B1巻ブルー9050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
11,978
取扱い終了
63427149HTHP-20LY-54P1箱(54巻)レモンイエロー2050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
63427158HTHP-20ORE-54P1箱(54巻)オレンジ2050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
63427167HTHP-45LY-24P1箱(24巻)レモンイエロー4550.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
24883874HTP-20B1ケース(54巻)ブルー2050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
154,224
取扱い終了
返品不可
24888835HTP-10OR1ケース(108巻)オレンジ1050.41プリズム反射層(空気層含むカプセルレンズ型)+アクリル系フィルムアクリル系10N/25mm反射表示・安全用
171,288
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68149138HTHP-20WH65994638DM7600HTHP-20WH 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994638高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1巻
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68149147HTHP-20R65994647DM7600HTHP-20R 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994647高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1巻
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68149156HTHP-20Y65994656DM7600HTHP-20Y 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994656高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1巻
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68149165HTHP-20LY65994665DM7600HTHP-20LY 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994665高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1巻
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68149174HTHP-20ORE65994681DM7600HTHP-20ORE 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994681高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1巻
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68149183HTHP-45WH65994690DM7600HTHP-45WH 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994690高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1巻
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68149192HTHP-45R65994699DM7600HTHP-45R 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994699高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1巻
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68149208HTHP-45Y65994708DM7600HTHP-45Y 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994708高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1巻
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68149217HTHP-45LY65994717DM7600HTHP-45LY 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994717高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1巻
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68149226HTHP-45ORE65994726DM7600HTHP-45ORE 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994726高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1巻
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63427088HTHP-20WH-54P65994541DM7600HTHP-20WH-54P 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994541高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(54巻)
70,980
税込78,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63427097HTHP-20RED-54P65994550DM7600HTHP-20RED-54P 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994550高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(54巻)
70,980
税込78,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63427106HTHP-20YEL-54P65994559DM7600HTHP-20YEL-54P 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994559高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(54巻)
70,980
税込78,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63427115HTHP-45WH-24P65994568DM7600HTHP-45WH-24P 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994568高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(24巻)
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63427124HTHP-45RED-24P65994577DM7600HTHP-45RED-24P 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994577高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(24巻)
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63427133HTHP-45YEL-24P65994586DM7600HTHP-45YEL-24P 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994586高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(24巻)
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63427176HTHP-45ORE-24P65994629DM7600HTHP-45ORE-24P 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994629高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(24巻)
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24883890HTP-10Y65994401DM7600HTP-10Y 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994401高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(108巻)
70,980
税込78,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24888826HTP-90Y65994410DM7600HTP-90Y 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994410高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(12巻)
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24888869HTP-15Y65994428DM7600HTP-15Y 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994428高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(72巻)
70,980
税込78,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24888878HTP-15R65994437DM7600HTP-15R 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994437高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(72巻)
70,980
税込78,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24888887HTP-90B65994446DM7600HTP-90B 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994446高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(12巻)
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24888948HTP-10W65994498DM7600HTP-10W 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994498高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(108巻)
70,980
税込78,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24888957HTP-10R65994507DM7600HTP-10R 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994507高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(108巻)
70,980
税込78,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24888966HTP-15W65994516DM7600HTP-15W 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 65994516高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1箱(72巻)
70,980
税込78,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 夜間のマーキング
運輸・通信業

若干、粘着性が弱いとか屈曲性の可撓性に癖が強いですが、反射率が高いので重宝しております。

2024-11-27
用途: 大型W車の観音扉へ追突防止用

1本ちょいあれば、観音扉□に貼れます!
何台も自社トラックに貼ってます。
以前は太いタイプを買ってましたが、今は全て細いタイプを買うようにしています。
プリズムタイプなので夜間での綺麗に反射します。
年数の耐久性(日焼け等)もあると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39254338
2024-07-16
用途: 駐車場のコーナーガードに
株式会社大鵬建設業・工事業

駐車場の柱が駐車の際に見えにくかったが、このテープのおかげで見えやすくなった

対象商品 : 68149138
2023-03-30
用途: 自転車への貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

子供の自転車(フロントフォークとシートステー)に貼り付けようと購入しましたがプリズムレンズが固く柔軟性に欠けたため巻き付け貼り付けが出来ませんでした。
巻きつけて貼っても、レンズの反発力で直ぐに剥がれます。
念のため、同じメーカーの再帰反射テープを買っておいて良かったです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 39254338
2023-03-20
用途: カーポート表示等
その他業種

車出入口用で購入。その後、カーポートの柱に貼り付けました。
思った以上に反射するので助かります。
地上より30~50センチ程に貼ると良く反射して効果的です。

対象商品 : 39254295
2023-04-30
用途: 駐車場の目印
製造業

駐車場の目印。(壁の先端) に使用しました。
反射性能は問題なし!! あとは耐久性ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 39254313
2023-01-18
用途: カーポートの柱の目印

カーポートを付けたのですが、柱がうまく識別できず、このテープに頼りました。
柱に凹凸が多く、幅の広いものが使えずこの細いのを使用しました。
最初一重では、識別がうまくできませんでしたが、3,4重にすると識別できるようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 68149165
2022-11-24
用途: 外灯の支柱に貼って使用

外灯の支柱が景観に併せているため焦げ茶色で夜間の視認性が皆無でした。
4方向に30㎝の長さで一般的な車から見える高さに貼り付けて使用したところ確実に反射してくれました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
1が参考にしています
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする