キラックス
カッター付 コンパクトOPPテープ
主な用途
梱包用
紙管径(inch)
1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68149357
OPPCT4850MINI
ピンク
48
50
0.045
ポリプロピレン
アクリル系
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください