キラックス
コンパクトOPPテープ(交換用)
主な用途
梱包用
紙管径(inch)
1
入数
2(巻)
内容量
1パック(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68149366
OPP4850MINI-2P
48
50
0.045
ポリプロピレン
アクリル系
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください