寺岡製作所
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2
耐熱性に優れています。
突き刺しに対する強度に優れています。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途
各種電子部品の耐熱絶縁。
金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)
8
引張強度(N/25mm)
105.4
粘着力(N/25mm)
12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68144195
NO.5610 #2
ノーメックスペーパー
シリコーン系
10
50
0.12
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
68144204
NO.5610 #2
ノーメックスペーパー
シリコーン系
15
50
0.12
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
68144213
NO.5610 #2
ノーメックスペーパー
シリコーン系
19
50
0.12
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
68144222
NO.5610 #2
ノーメックスペーパー
シリコーン系
20
50
0.12
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68144238
NO.5610 #2
ノーメックスペーパー
シリコーン系
25
50
0.12
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
68144247
NO.5610 #2
ノーメックスペーパー
シリコーン系
30
50
0.12
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68144256
NO.5610 #2
ノーメックスペーパー
シリコーン系
40
50
0.12
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68144265
NO.5610 #2
ノーメックスペーパー
シリコーン系
50
50
0.12
耐熱性、難燃性
12.26(対ステンレス)N/25mm
電気絶縁用
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください