KOTO
ヒンジプーラーセット
先端の2種類(12度、16度角度)でボンネットやリアゲートを斜めに引き出し作業が可能です。
用途
ボンネット・トランク等の引き出し作業
セット内容
プーラー120、プーラー160
寸法A(mm)
260
寸法D(Φmm)
8
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
46
寸法F
(プーラー120)12°、(プーラー160)16°
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68147302
BHR-2260
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください