曜日別特売

クリップ穴修正ツール

クリップ穴修正ツール - KOTO

バンパーやサイドステップ、フロントグリル等を取り付けるクリップ穴を修正するツールです。

用途丸穴は8mm穴から、四角穴は6mm穴からの修正が行えます。セット内容Φ8用修正バイス(CRT-008)、Φ10用修正バイス(CRT-010)寸法B(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)6寸法T(mm)(CRT-008)12、(CRT-010)12寸法W(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68147318CRT-200
24,150
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする