曜日別特売

スーパHチェーン

スーパHチェーン - 椿本チエインスーパHチェーン - 椿本チエインスーパHチェーン - 椿本チエイン
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式スーパHチェーンジョイントリンクタイプF形
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
ユニットリンク数
タイプ
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68151405RS140-SUPH-1-RP-L1リンク44.4525.4-リンク単位25.4
1,300
919
1,011(税込)
21日以内出荷
返品不可
68151423RS100-SUPH-1-RP-L1リンク31.7519.05-リンク単位19.05
553
389
428(税込)
31日以内出荷
返品不可
68151457RS140-SUPH-2-RP-L1リンク44.4525.4-リンク単位25.4
3,220
2,298
2,528(税込)
21日以内出荷
返品不可
68151466RS160-SUPH-2-RP-L1リンク50.831.75-リンク単位31.75
4,980
3,500
3,850(税込)
21日以内出荷
返品不可
68151475RS200-SUPH-2-RP-L1リンク63.538.1-リンク単位38.1
11,600
8,198
9,018(税込)
59日以内出荷
返品不可
68151484RS240-SUPH-2-RP-L1リンク76.247.63-リンク単位47.63
23,800
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
68151493RS80-SUPH-3-RP-L1リンク25.415.88-リンク単位15.88
1,120
789
868(税込)
21日以内出荷
返品不可
68151502RS100-SUPH-3-RP-L1リンク31.7519.05-リンク単位19.05
2,220
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
68151563RS80-SUPH-1-RP-L1リンク25.415.88-リンク単位15.88
284
199
219(税込)
21日以内出荷
返品不可
68151572RS120-SUPH-1-RP-L1リンク38.125.4-リンク単位25.4
922
649
714(税込)
59日以内出荷
返品不可
68151597RS160-SUPH-1-RP-L1リンク50.831.75-リンク単位31.75
1,980
1,398
1,538(税込)
59日以内出荷
返品不可
68151606RS200-SUPH-1-RP-L1リンク63.538.1-リンク単位38.1
4,690
3,298
3,628(税込)
59日以内出荷
返品不可
68151615RS240-SUPH-1-RP-L1リンク76.247.63-リンク単位47.63
9,510
6,698
7,368(税込)
59日以内出荷
返品不可
68151624RS80-SUPH-2-RP-L1リンク25.415.88-リンク単位15.88
702
499
549(税込)
21日以内出荷
返品不可
68151633RS100-SUPH-2-RP-L1リンク31.7519.05-リンク単位19.05
1,380
979
1,077(税込)
21日以内出荷
返品不可
68151642RS120-SUPH-2-RP-L1リンク38.125.4-リンク単位25.4
2,290
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
68152078RS140-SUPH-1-FSJL1個44.4525.4-F形継手リンク25.4
2,080
1,498
1,648(税込)
21日以内出荷
返品不可
68152096RS120-SUPH-3-RP-L1リンク38.125.4-リンク単位25.4
3,710
2,598
2,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
68152552RS200-SUPH-1-FSJL1個63.538.1-F形継手リンク38.1
7,890
5,598
6,158(税込)
59日以内出荷
返品不可
68152577RS160-SUPH-3-RP-L1リンク50.831.75-リンク単位31.75
7,910
5,598
6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
68152586RS200-SUPH-3-RP-L1リンク63.538.1-リンク単位38.1
18,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152595RS240-SUPH-3-RP-L1リンク76.247.63-リンク単位47.63
38,000
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152604RS80-SUPH-1-FSJL1個25.415.88-F形継手リンク15.88
504
359
395(税込)
51日以内出荷
返品不可
68152613RS100-SUPH-1-FSJL1個31.7519.05-F形継手リンク19.05
876
619
681(税込)
26日以内出荷
返品不可
68152622RS160-SUPH-1-FSJL1個50.831.75-F形継手リンク31.75
2,980
2,098
2,308(税込)
21日以内出荷
返品不可
68152638RS120-SUPH-1-FSJL1個38.125.4-F形継手リンク25.4
1,470
999
1,099(税込)
26日以内出荷
返品不可
68152647RS80-SUPH-2-FSJL1個25.415.88-F形継手リンク15.88
1,360
959
1,055(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152674RS240-SUPH-1-FSJL1個76.247.63-F形継手リンク47.63
15,300
10,980
12,078(税込)
59日以内出荷
返品不可
68152762RS140-SUPH-3-RP-L1リンク44.4525.4-リンク単位25.4
5,180
3,698
4,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
68152787RS120-SUPH-3-FSJL1個38.125.4-F形継手リンク25.4
5,800
4,098
4,508(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152796RS100-SUPH-2-FSJL1個31.7519.05-F形継手リンク19.05
2,420
1,698
1,868(税込)
41日以内出荷
返品不可
68152805RS120-SUPH-2-FSJL1個38.125.4-F形継手リンク25.4
3,640
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152814RS140-SUPH-2-FSJL1個44.4525.4-F形継手リンク25.4
5,070
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152823RS160-SUPH-2-FSJL1個50.831.75-F形継手リンク31.75
7,420
5,198
5,718(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152832RS200-SUPH-2-FSJL1個63.538.1-F形継手リンク38.1
17,400
11,980
13,178(税込)
59日以内出荷
返品不可
68152848RS240-SUPH-2-FSJL1個76.247.63-F形継手リンク47.63
33,600
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152866RS100-SUPH-3-FSJL1個31.7519.05-F形継手リンク19.05
3,800
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
68152875RS140-SUPH-3-FSJL1個44.4525.4-F形継手リンク25.4
8,180
5,798
6,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152884RS160-SUPH-3-FSJL1個50.831.75-F形継手リンク31.75
11,700
8,298
9,128(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152893RS200-SUPH-3-FSJL1個63.538.1-F形継手リンク38.1
27,600
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152902RS240-SUPH-3-FSJL1個76.247.63-F形継手リンク47.63
53,800
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152945RS80-SUPH-3-FSJL1個25.415.88-F形継手リンク15.88
2,160
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
68151554RS100-SUP-H-1-F1個31.7519.0596ユニット単位(F形継手リンク)19.05
40,128
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする