Pro-Auto
9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダスカイアクティブD用)
(2件のレビュー)
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
材質
スチール
質量(g)
110
適合車種
スカイアクティブ、ディーゼル用
適合フィルター
75mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68151247
OFW-415M
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください