曜日別特売

ナノコート・兼・七分

ナノコート・兼・七分 - セブンユニフォーム

多機能素材の白衣に、ファッショナブルなデザイン性をプラス。
抗菌・防臭、撥水・撥油などさまざまな機能を持つ最先端素材ナノツイルを用いつつも見た目のモダンさや、働く動きのスタイリッシュな美しさにも充分に配慮しています。
100万分の1mm単位の加工によって素材の風合いを損なわず、ケアも従来以上に簡単。
洗濯を繰り返してもその効果は衰えずに持続します。
厨房での作業からフロアーでの接客まで、幅広く使える賢いコートです。

ホワイト仕様抗菌・防臭、撥水・撥油、半袖アンダーカバー付種別コート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ナノツイル性別男女兼用内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68238537AA0380-0SS
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
68238546AA0380-0S
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
68238555AA0380-0M
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
68238564AA0380-0L
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
68238573AA0380-0LL
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
68238582AA0380-03L
8,300
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする