曜日別特売

コート・兼・五分

コート・兼・五分 - セブンユニフォームコート・兼・五分 - セブンユニフォーム

運動性&伸縮性、抜群。スポーティーな半袖コート
素材のポリエステル混率を高めることで、プライスを抑制。
また、メンテナンスの手間や費用も低減することができました。
多目的に使用できるコートです。

生地ハニカムメッシュ性別男女兼用種別コート混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68239158BA1228-0S92644023ホワイト
7,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239167BA1228-0M98664224ホワイト
7,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239176BA1228-0L104684525ホワイト
7,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239185BA1228-0LL112704726ホワイト
7,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239194BA1228-03L120724927ホワイト
7,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239203BA1228-9S92644023ブラック
7,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239212BA1228-9M98664224ブラック
7,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239228BA1228-9L104684525ブラック
7,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239237BA1228-9LL112704726ブラック
7,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239246BA1228-93L120724927ブラック
7,800
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする