セブンユニフォーム
葛城コート・男・半袖
生地
カツラギ
性別
男女兼用
色
ホワイト
仕様
内ポケット
種別
コート
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68261472
AA0312-6
S
103
74
45
23.5
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261488
AA0312-6
M
108
76
46
24
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261497
AA0312-6
L
113
76
47
24.5
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261506
AA0312-6
LL
118
80
48
25
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261515
AA0312-6
3L
123
80
49
25.5
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68261524
AA0312-6
4L
128
80
50
25
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください