セブンユニフォーム
抗菌コート・男・半袖
生地
ブロード
性別
男性用
色
ホワイト×ブルー
仕様
抗菌・防臭
種別
コート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68262985
BA1110-8
S
103
74
45
23.5
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68262994
BA1110-8
M
108
76
46
24
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263003
BA1110-8
L
113
76
47
24.5
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263012
BA1110-8
LL
118
80
48
25
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263028
BA1110-8
3L
123
80
49
25.5
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68263037
BA1110-8
4L
128
80
50
25
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください