セブンユニフォーム
キャスケット
サイズ
フリー
仕様
後ゴム入
種別
キャスケット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
55~61
生地
先染めデニム
性別
男女兼用
内容量
1個
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68276714
JW4697-1
ダークインディゴ
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68276723
JW4697-9
ブラック
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください