セブンユニフォーム
キャスケット
サイズ
フリー
仕様
後ゴム入、制電
種別
キャスケット
混率(%)
ポリエステル100
頭囲(cm)
55~61
生地
ツイル
性別
男女兼用
内容量
1個
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68276766
JW4659-0
レッド
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68276775
JW4659-1
ネイビー
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
68276784
JW4659-2
エンジ
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68276793
JW4659-3
オレンジ
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
68276802
JW4659-4
グリーン
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください