セブンユニフォーム
タレ付キャスケット
サイズ
フリー
仕様
メッシュタレ付、後ゴム入、SR加工、吸水・速乾
種別
キャスケット
混率(%)
ポリエステル90、綿10
頭囲(cm)
55~61
生地
ギンガムチェック
性別
男女兼用
内容量
1個
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68276924
JW4639-1
ホワイト×ブルー
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68276933
JW4639-2
ホワイト×レッド
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68276942
JW4639-5
ホワイト×キャメル
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68276958
JW4639-6
ホワイト×ブラウン
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68276967
JW4639-9
ホワイト×ブラック
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください