セブンユニフォーム
キャスケット
サイズ
フリー
仕様
バックル調節付
種別
キャスケット
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
55~61
生地
カツラギ
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68276994
JW4642-0
ホワイト
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277003
JW4642-9
ブラック
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください