セブンユニフォーム
キャスケット
サイズ
フリー
仕様
後ゴム入、制電
種別
キャスケット
混率(%)
ポリエステル100
頭囲(cm)
55~61
生地
ツイル
性別
男女兼用
内容量
1個
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68277064
JW4659-5
イエロー
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277073
JW4659-6
ブラウン
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
68277082
JW4659-7
ベージュ
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277098
JW4659-8
ダークグリーン
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277107
JW4659-9
ブラック
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください