制菌和帽子

制菌和帽子 - セブンユニフォーム
(1件のレビュー)
ホワイト仕様制菌種別和帽子混率(%)綿100生地カツラギマチ(cm)17性別男女兼用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68277344JW4617-0S
1,600
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277353JW4617-0M
1,600
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277362JW4617-0L
1,600
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277378JW4617-0LL
1,600
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68277378
2019-04-20
用途: 飲食関係従事者です厨房内で使用しています
サービス業

以前使用していたものが小さく、大きいサイズを探していました。ちょうどいいサイズが見つかりうれしいです。生地がしっかりしているのでアイロンいらずなので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする