セブンユニフォーム
三角巾
色
藍ストライプ
サイズ
フリー
種別
三角巾
幅(cm)
(横)105
混率(%)
ポリエステル65、綿35
丈(cm)
(中心)52
生地
先染め平織
内容量
1個
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278272
EY3504-1
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください