セブンユニフォーム
丸天メッシュ山高帽
色
ホワイト
仕様
丸天メッシュ
種別
コック帽(メッシュ山高帽)
混率(%)
綿100
丈(cm)
(山丈)16
生地
カツラギ
マチ(cm)
8.5
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279146
JW4611-0
S
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68279155
JW4611-0
M
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68279164
JW4611-0
L
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68279173
JW4611-0
LL
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください