セブンユニフォーム
コック帽25
色
ホワイト
サイズ
フリー
種別
コック帽
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
(山丈)17
頭囲(cm)
55~62
生地
不織布
マチ(cm)
8
性別
男女兼用
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279182
JW4644-0
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください