セブンユニフォーム
山高帽
色
オフホワイト
サイズ
フリー
仕様
共紐調節付
種別
コック帽
混率(%)
ポリエステル65、綿35
丈(cm)
(山丈)16
頭囲(cm)
54~63
生地
ツイル
マチ(cm)
8.5
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279216
JW4649-0
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください