セブンユニフォーム
山高帽
種別
コック帽
混率(%)
綿100
丈(cm)
(山丈)16
生地
カツラギ
マチ(cm)
8.5
性別
男女兼用
内容量
1個
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
全6種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ
L
LL
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279225
JW4658-0
ホワイト
M
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68279234
JW4658-0
ホワイト
L
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68279243
JW4658-0
ホワイト
LL
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68279252
JW4658-9
ブラック
M
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68279268
JW4658-9
ブラック
L
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68279277
JW4658-9
ブラック
LL
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください