モリリン
軽量糸入りシート
PE製で軽く扱いやすいシートです。明るさを通し中を見通したい用途に最適です。
用途
間仕切りカーテンとして、軒先の雨除けとして、簡易ハウスとして、野積みなどの覆いにも適します。
材質
ポリエチレン
取付間隔(cm)
ハトメ:約90
内容量
1枚
注意
※火気の近くでは使用しないでください。
※強い力がかかる状態(荷物を載せてつるすなど)で使用しないでください。
※長時間の屋外使用においては、シートの強度が下がる、防水性能が落ちるなど、劣化が早く進む場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハトメ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159245
-
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159315
-
8
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159324
-
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159333
-
14
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください