モリリン
採光シート
透明性に優れ、中身が良く見え、採光のできるシートです。
用途
園芸の簡易資材として、店舗の雨・風除けとして、屋内での積荷の覆いなどに。
特性
採光
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
取付間隔(cm)
ハトメ:約90
内容量
1枚
注意
※火気の近くでは使用しないでください。
※強い力がかかる状態(荷物を載せてつるすなど)で使用しないでください。
※長時間の屋外使用においては、シートの強度が下がる、防水性能が落ちるなど、劣化が早く進む場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハトメ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159272
-
8
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159288
-
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68159297
-
14
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68159306
-
20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください