曜日別特売

20形直付形笠付タイプ

20形直付形笠付タイプ - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付光源寿命40000時間(光束維持率85%)ビーム角度(°)A:115° B:110°グリーン購入法適合演色指数(Ra)85内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68156935MY-H208230/N AHTN(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU20823N AHTN5.85000昼白色780
15,800
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
68156917MY-H230230/N AHTN(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU23023N AHTN21.45000昼白色3120
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68156926MY-H215230/N AHTN(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU21523N AHTN11.25000昼白色1560
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68156944MY-H230230/L AHTN(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU23023L AHTN21.43000電球色2580
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68156953MY-H215230/L AHTN(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU21523L AHTN11.23000電球色1290
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68156962MY-H208230/L AHTN(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU20823L AHTN5.83000電球色660
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68156917MY-H230230/N AHTN18858449MY-H230430/NAHTNMY-H230230/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18858449LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156926MY-H215230/N AHTN18858327MY-H215430/NAHTNMY-H215230/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18858327LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156944MY-H230230/L AHTN18858431MY-H230430/LAHTNMY-H230230/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18858431LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156953MY-H215230/L AHTN18858309MY-H215430/LAHTNMY-H215230/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18858309LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68156962MY-H208230/L AHTN18858239MY-H208430/LAHTNMY-H208230/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18858239LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする