曜日別特売

単4形充電池2本セット 低自己放電タイプ

単4形充電池2本セット 低自己放電タイプ - ENERG
(3件のレビュー)

長期保存に強い低自己放電タイプの単4形ニッケル水素充電池。
自己放電制御技術により、フル充電後1年が経過しても約85%の容量をキープ(※室温20℃で保存の場合)。
充電して繰り返し使うことで使い捨てる電池の量を減らすことができるので、環境にやさしく経済的です。
継ぎ足し充電をしても、電池の性能を損なうことがなく安心です。

タイプ単4形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68161275U-#314HN-2B
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68161275
2017-10-29
用途: 赤外線リモコン器具、電子辞書など
運輸・通信業

低自己放電タイプでは破格の金額でした。また、充放電回数も公称1000回を
信じておりますので得体の知れない100均充電池よりも安心です。

対象商品 : 68161275
2017-10-04
用途: ICレコーダーの電源として
製造業

低消費の機器に使用しているためか、十分に長持ちします。大電流機器では使用していないため、実力把握には至っておりませんが。

対象商品 : 68161275
2017-10-12
用途: 懐中電灯、マウス、測定器等
サービス業

100均より安く、そこそこ持ちも良いので大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする