ピン形リチウム電池 BR425 2個入

ピン形リチウム電池 BR425 2個入 - Panasonic(パナソニック)
用途
電気ウキ、竿先ライト
寸法(mm)
約Φ4.2×25.9
質量(g)
約0.55
タイプ
ピン形リチウム電池
電圧(V)
3
包装形態
2個入ブリスター
内容量
1個(1パック×2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80885160BR425/2B
オープン
¥369
¥406(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする