乾電池を繰り返し使える マルチ充電器 単1~単4対応 9V対応 残量表示付き 安全設計 エコ節約モデル
使い捨てていた乾電池を繰り返し使える便利なマルチ充電器です。単1~単4、9V電池まで幅広く対応し、家庭やオフィス、防災用途にも活躍します。充電状況や完了が一目でわかる表示付きで安心。過充電防止やショート防止機能を搭載し、安全性にも配慮されています。電池を賢く再利用することでコスト削減とエコを両立。日常使いから非常時の備えまで役立つ実用性の高いアイテムです。
- 用途
- 使い捨て乾電池を繰り返し充電してコスト削減や防災備蓄、日常の電池管理に。
- その他
- 対応電池(V):単1・単2・単3・単4・9
- 付属品
- 本体・ACアダプター
- 寸法(mm)
- 178×155×57
- 質量(g)
- 411
- 電源
- AC電源
- 機能
- 残量表示・過充電防止・ショート防止
- 充電時間(時間)
- 0.7~10
- 内容量
- 1個
注意
※全ての乾電池が充電可能ではないため、対応電池をご確認の上ご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電池 の新着商品
カテゴリ
























