曜日別特売

1液ワイドウレタン

1液ワイドウレタン - スズカファイン

セラミックを配合した弱溶剤1液反応硬化形ポリウレタン樹脂系塗料です。
反応硬化形の密着性・耐久性に優れた塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要)
セラミックを配合した低帯電性の低汚染性塗膜です。
ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。
防かび・防藻タイプ
外壁・鉄部・木部・樋など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)

用途建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根主成分セラミック、ポリウレタン樹脂主な用途木、鉄、屋根希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、カラートタンなど希釈率(%)5~15特性密着性、防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)7~9塗付量(kg/m2・回)(外壁等の凹凸面)0.24~0.4・2回、(金属などの平滑面)0.24~0.32・2回危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内4時間以上、最終養生24時間以上(23℃)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68281203-1缶(15kg)つやあり15L
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68281212-1缶(15kg)7分つや15L
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68281228-1缶(15kg)5分つや15L
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68281237-1缶(15kg)3分つや15L
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68281246-1缶(15kg)赤さび色つやあり15L
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68281255-1缶(15kg)赤さび色7分つや15L
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68281264-1缶(15kg)赤さび色5分つや15L
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68281273-1缶(15kg)赤さび色3分つや15L
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68281282-1缶(15kg)黄色つやあり15L
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68281298-1缶(15kg)黄色7分つや15L
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68281307-1缶(15kg)黄色5分つや15L
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68281316-1缶(15kg)黄色3分つや15L
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68281325-1缶(3kg)つやあり3L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281334-1缶(3kg)7分つや3L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281343-1缶(3kg)5分つや3L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281352-1缶(3kg)3分つや3L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281368-1缶(3kg)つやあり3L
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281377-1缶(3kg)7分つや3L
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281386-1缶(3kg)5分つや3L
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281395-1缶(3kg)3分つや3L
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281404-1缶(3kg)赤さび色つやあり3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281413-1缶(3kg)赤さび色7分つや3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281422-1缶(3kg)赤さび色5分つや3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281438-1缶(3kg)赤さび色3分つや3L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281447-1缶(3kg)黄色つやあり3L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281456-1缶(3kg)黄色7分つや3L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281465-1缶(3kg)黄色5分つや3L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281474-1缶(3kg)黄色3分つや3L
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする